Startseite

MDT ITALIA SRL - EYGAKK-2416.03 ATT. 24CAN.,230V,16A, COMPATTO - AKK-2416.03

KopierenKopieren
MDT ITALIA SRL - EYGAKK-2416.03 ATT. 24CAN.,230V,16A, COMPATTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000005601019

Artikelnummer

EYGAKK-2416.03

Herstellernummer

AKK-2416.03

Hersteller

EYG

Attuatore on/off 24 canali KNX, 12 moduli DIN, 16 A, 230 V AC, compatto, 70 ?F, 10 ECG. Versione compatta con rele bistabili. Corrente max. 16 A con carico ohmico, 70 ?F / 10 ECG. Estensione delle funzioni. Comando manuale bloccabile e indicatore LED perogni canale. Funzionamento a contatto normalmente aperto (NA) e normalmente chiuso (NC). Feedback di stato per tutti i canali (anche per l?attivazione manuale). Temporizzazioni (ritardo di accensione/spegnimento). Funzione luce scale e uscita ad impulso.Funzioni logiche. Scenari con vasta gamma di funzionalita per canale. Funzioni centralizzate e oggetti di blocco per il controllo forzato. Comportamento impostabile in caso di interruzione/ripristino della tensione del bus. Terminali di collegamento 4 mm?. Tutti i collegamenti della fase separati. Tensione di alimentazione tramite bus KNX. Download rapido dell?applicazione (long frame support da ETS 5). Garanzia di 3 anni sul prodotto.