Startseite

MAYFLEX UK LIMITED - EXL750-075 EXCEL 32MM LSOH 3 M CONDUIT ASSEMBLY GLA - 750-075

KopierenKopieren
MAYFLEX UK LIMITED - EXL750-075 EXCEL 32MM LSOH 3 M CONDUIT ASSEMBLY GLA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Außendurchmesser - 32 mm

  • Farbe - schwarz

  • Innendurchmesser - 26 mm

  • Biegeverhalten - flexibel

  • Werkstoff - Polypropylen (PP)

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

2.244 km CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007448933

Artikelnummer

EXL750-075

Herstellernummer

750-075

Hersteller

EXL

Außendurchmesser:

32 mm

Farbe:

schwarz

Innendurchmesser:

26 mm

Biegeverhalten:

flexibel

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Betriebstemperatur:

-5...90 °C

Druckfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

leicht (Klasse 2, 320 N)

Schlagfestigkeitsklasse nach EN 61386-1:

leicht (Klasse 2 / 1 Joule)

Excel Low Smoke Zero Halogen flexible conduit, pre-assembled in various lengths for fast and easy on site installation. - Black LSOH Polypropylene - Choice of sizes - Complete with glands and locknuts - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 2.444 kg CO2e