Startseite

MAYFLEX UK LIMITED - EXL542-968-GE EXCEL CR/ER PLINTH 600W X 800D-GREY WHIT - 542-968-GE

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Sockel komplett

  • Breite - 600 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 800 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

68 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007447769

Artikelnummer

EXL542-968-GE

Herstellernummer

542-968-GE

Hersteller

EXL

Ausführung:

Sockel komplett

Breite:

600 mm

Werkstoff:

Stahl

Höhe:

100 mm

Tiefe:

800 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Kabelrangierung:

ja

Available as an option to suit all sizes of Excel Environ Racks, the plinth increases the overall height by approximately 100mm and allows for easy cable access into the base. The plinth is manufactured with removable sides to further aid access for cabling and levelling purposes. - Cable entry via blank plates on all sides - Cable entry knockouts x 4 - Load Bearing - Takes both Levelling Feet and Castors - 25 years System Warranty