Startseite

MAYFLEX UK LIMITED - EXL100-705 EXCEL SINGLE GANG 4 PORT KEYSTONE FLAT F - 100-705

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Einheiten - 4

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Textfeld/Beschriftungsfläche - ja

  • Anzahl der Geräteeinsätze horizontal - 2

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007432161

Artikelnummer

EXL100-705

Herstellernummer

100-705

Hersteller

EXL

Anzahl der Einheiten:

4

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

Textfeld/Beschriftungsfläche:

ja

Anzahl der Geräteeinsätze horizontal:

2

Befestigungsart:

Schraubbefestigung

Anzahl der Geräteeinsätze vertikal:

2

Unterputzmontage:

ja

Breite:

86 mm

Geeignet für Unterflurkanaldose:

ja

Höhe:

86 mm

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

This Excel Faceplate Range is suitable for the Excel Category 5e, 6 and 6A Keystone jacks including the toolless jacks. The outlet allows up to 4 Keystone jacks to be installed into an 86mm x 86mm footprint. Each outlet has a designated labelling field for clear identification. The spring loaded shutters over each port protect from dust and foreign objects. This gives a higher port count than traditional outlets and is ideal for floor or wall mounted applications. - 4 x RJ45 Kaystone Jack Ports - Spring Loaded Shutters - Designated Label Holders - Supplied with Fixing Screws