Startseite

MAYFLEX UK LIMITED - EXL100-020 EXCEL CAT6A ANG SHUTTER FOR KSTONE JACK - 100-020

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Verwendung - einbaubarer Datenverbinder

  • Farbe - weiß

  • Werkstoff - Kunststoff

  • RAL-Nummer (ähnlich) - 9016

  • Befestigungsart - einrasten

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,2 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

2000007427372

Artikelnummer

EXL100-020

Herstellernummer

100-020

Hersteller

EXL

Verwendung:

einbaubarer Datenverbinder

Farbe:

weiß

Werkstoff:

Kunststoff

RAL-Nummer (ähnlich):

9016

Befestigungsart:

einrasten

Gerätebreite:

25 mm

Gerätehöhe:

50 mm

A range of mounting options are available for the Excel Keystone Tool‐less Jacks that allow them to be installed in a number of situations. This flexibility results in the ability to have the same jacks terminating the cable in the patch panel and at theoutlet. These shutters are available in the Euro Module size of 25 x 50 mm. They come with windows and labels fitted to complete the installation. Blanking plates available in half and single size are available in the Euro Module size to configure single or triple outlets. - Angled design optimises space whilst ensuring minimal stress to installed cables - Available in black/white - 25x50 mm angled shutter - Compatible with a range of faceplates - Labelling field - 25 Year system warranty - CIBSE TM65 Embodied Carbon: 0.120 kg CO2e