MAYFLEX UK LIMITED - EXL100-007 EXCEL CAT6 PLUS SURFACE MOUNT BOX 2 PORT - 100-007
.jpg?857584758B6F619081758472826763937876866E80A1A09B&ts=1791532032502)
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp - RJ45 8(8)
Kategorie - 6
Auslassrichtung - gerade
Farbe - weiß
Aufputzmontage - ja
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000007427228
Artikelnummer
EXL100-007
Herstellernummer
100-007
Hersteller
EXL
Steckverbindertyp:
RJ45 8(8)
Kategorie:
6
Auslassrichtung:
gerade
Farbe:
weiß
Aufputzmontage:
ja
Unterputzmontage:
ja
Bodentank/Unterflurmontage:
ja
Befestigungsart:
schrauben
Mit Buchsen/Kupplungen:
ja
Geeignet für Anzahl Buchsen/Kupplungen:
2
RAL-Nummer:
9016
Anschlussart:
Schneidklemme IDC
Buchsen geschirmt:
nein
Gehäuse geschirmt:
nein
Mit Textfeld:
ja
Farbcodierung:
ja
Gerätebreite:
76 mm
Gerätehöhe:
26.1 mm
Gerätetiefe:
65 mm


