Startseite

MASTER SRL - MST6064 PRESA AMERICANA 2P+T 15A 127V - 6064

KopierenKopieren
MASTER SRL - MST6064 PRESA AMERICANA 2P+T 15A 127V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 12 ST

EAN

8015919838981

Artikelnummer

MST6064

Herstellernummer

6064

Hersteller

MST

Presa 2P+T Americana 16A 250~, Serie 16000