Startseite

MASTER SRL - MST33356 STEEL RONZATORE 230V

KopierenKopieren
MASTER SRL - MST33356 STEEL RONZATORE 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8015919831012

Artikelnummer

MST33356

Herstellernummer

33356

Hersteller

MST

Ronzatore 230~ 8A, intensità sonora 70dB, 1 modulo, MODO STEEL