Startseite

MASTER SRL - MST33351 STEEL SUONERIA 230V

KopierenKopieren
MASTER SRL - MST33351 STEEL SUONERIA 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8015919830992

Artikelnummer

MST33351

Herstellernummer

33351

Hersteller

MST

Suoneria 230~ 8A, intensità sonora 80dB, 1 modulo, MODO STEEL