Startseite

MASTER SRL - MST33350 STEEL SUONERIA 12V

KopierenKopieren
MASTER SRL - MST33350 STEEL SUONERIA 12V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8015919830985

Artikelnummer

MST33350

Herstellernummer

33350

Hersteller

MST

Suoneria 12 5A, intensità sonora 80dB, 1 modulo, MODO STEEL