Startseite

MASTER SRL - MST24SP3306 SP.3P+N+T 63A 380V 6H ROSSA IP67 - 24SP3306

KopierenKopieren
MASTER SRL - MST24SP3306 SP.3P+N+T 63A 380V 6H ROSSA IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

8015919825684

Artikelnummer

MST24SP3306

Herstellernummer

24SP3306

Hersteller

MST

Spina olante 3P+N+T 63A 380-415 6h, colore rosso, protezione IP67