Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO4240784W LIRA 240 LED 8W 8° 3000K - 4240784W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076852411

Artikelnummer

MAO4240784W

Herstellernummer

4240784W

Hersteller

MAO

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

5-10° - extrem engstrahlend

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

809...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

240 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

208 mm

Max. Belastung:

2500 kg

Überrollbar:

ja

Incasso Led con cornice tonda per installazione a pavimento (IP67), carrabile 2500 Kg alla velocità massima di 20 Km/h, con controcassa obbligatoria. Corpo in fusione di alluminio EN AB 46100 ad elevata colabilità e scorrevolezza per prevenire la formazione di bolle d’aria e permettere il riempimento di getti con pareti sottili, sottoposto a trattamento di pulitura e sgrassaggio prima dell’Anodizzatura. Cornice in Acciaio INOX AISI 316L Ø240 spessore 4 mm, sottoposta a micropallinatura. Diffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 12mm. Colore Inox. Guarnizioni in silicone Viteria in acciaio INOX A2. 6,8W. 806 lm. 3000 K. 6°