Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO4240782W LIRA 240 LED 8W 8° 4000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 834 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076852251

Artikelnummer

MAO4240782W

Herstellernummer

4240782W

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

834 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

208 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem engstrahlend 5-10°

Außendurchmesser:

240 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Schutzklasse:

I

Max. Belastung:

2500 kg

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Incasso Led con cornice tonda per installazione a pavimento (IP67), carrabile 2500 Kg alla velocità massima di 20 Km/h, con controcassa obbligatoria. Corpo in fusione di alluminio EN AB 46100 ad elevata colabilità e scorrevolezza per prevenire la formazione di bolle d’aria e permettere il riempimento di getti con pareti sottili, sottoposto a trattamento di pulitura e sgrassaggio prima dell’Anodizzatura. Cornice in Acciaio INOX AISI 316L Ø240 spessore 4 mm, sottoposta a micropallinatura. Diffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 12mm. Colore Inox. Guarnizioni in silicone Viteria in acciaio INOX A2. 6,8W. 834 lm. 4000 K. 6°