Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO4180392W LIRA 180 LED 15W 32° 4000K - 4180392W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075623173

Artikelnummer

MAO4180392W

Herstellernummer

4180392W

Hersteller

MAO

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1425...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Höhe/Tiefe:

270 mm

Außendurchmesser:

190 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

205.7 mm

Einbaudurchmesser:

180 mm

Max. Belastung:

2500 kg

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Apparecchio con cornice tonda ad incasso pavimento carrabile/calpestabile con controcassa obbligatoria. Inox. Percorsi pedonali, aree verdi, porticati, particolarmente indicata per illuminazione d’accento. Utilizzabile a cielo aperto per alto grado di protezione (IP67). Risparmio energetico. Versatilità delle ottiche. Carrabilità. Controcassa in tecnopolimero rinforzato. Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato. Diffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 12mm. Cornice in acciaio inox AISI 316L. Ottica basculabile ±15°. Carrabilità 2500Kg alla velocità massima di 20Km/h Viteria in acciaio inox. 15W - 4000K 1425 lm.