Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO4142291W LIRA 140 QUADRO LED 8W 230V 3000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 656 lm

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075755881

Artikelnummer

MAO4142291W

Herstellernummer

4142291W

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP67

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

656 lm

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Nennspannung:

220...240 V

Gehäusefarbe:

schwarz

Einbauhöhe/-tiefe:

122.5 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

194 mm

Mit Betriebsgerät:

ja

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Lichtfarbe:

weiß

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Einbaubreite:

140 mm

Höhe/Tiefe:

152 mm

Max. Belastung:

2500 kg

Einbaulänge:

140 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

nein

Apparecchio con cornice quadrata ad incasso. Montaggio a pavimento con accessorio controcassa . Montaggio a controsoffitto con accessorio molle di bloccaggio. Inox. Percorsi pedonali, aree verdi, porticati, particolarmente indicata per illuminazione d’accento. Utilizzabile a cielo aperto per alto grado di protezione (IP67). Risparmio energetico Dimensioni compatte. Orientabile in varie direzioni. Versatilità delle ottiche. Carrabilità. Chiusura inferiore e superiore della controcassa per agevolare la cementazione. Corpo in pressofusione di alluminio anodizzato. Diffusore in vetro temperato trasparente spessore 8mm. Ottica basculabile ±15° (versione GU10 e LED 6.8W 700mA ). Cornice in acciaio inox AISI 316L. Carrabilità 2500Kg alla velocità massima di 20Km/h. Viteria in acciaio inox. 8W. 3000K. 656lm