Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO4140292W LIRA 140 TONDO LED 8W 220-240V 50/60HZ 4 - 4140292W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas strukturiert

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077710819

Artikelnummer

MAO4140292W

Herstellernummer

4140292W

Hersteller

MAO

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

688...0 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

140 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

122 mm

Max. Belastung:

2500 kg

Überrollbar:

ja

Apparecchio a Led con cornice tonda per installazione a parete, pavimento o controsoffitto (IP67).Corpo in pressofusione di alluminio EN AB 46100 ad elevata colabilità e scorrevolezza per prevenire la formazione di bolle d’aria e permettere il riempimento di getti con pareti sottili, sottoposto a trattamento di pulitura e sgrassaggio prima dell’anodizzatura. Cornice in Acciaio INOX AISI 316L Ø140 mm spessore 2,5 mm, sottoposta a micropallinatura. Diffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 8 mm. Colore Inox. Guarnizioni in silicone. Viteria in acciaio INOX A2. 8W. 220-240V. 3000 K.834lm