Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO400-0752201M IRIS 2 E27 LED GRIGIO RAL9006 SCHERMO BI - 400-0752201M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Wandmontage - ja

  • Geeignet für Pendelaufhängung - nein

  • Geeignet für Lichtbandkonfiguration - nein

  • Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

8033148616422

Artikelnummer

MAO400-0752201M

Herstellernummer

400-0752201M

Hersteller

MAO

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Höhe/Tiefe:

144 mm

Außendurchmesser:

390 mm

Corpo ed Anello ritenuta diffusore in PC stabilizzato anti-UV colorato in pasta (colore Bianco e Nero) e sottoposto a ciclo di verniciatura con smalto Acrilico bicomponente Metallizzato Alluminio, formulato in modo da creare una finitura estetica protettiva metallizzata con ottima resistenza meccanica e chimica (colore Grigio Metallizzato). Riflettore in lamiera di Alluminio sagomato e tranciato (versione IAA, FSD 11W emergenza permanente e FC 22W). Riflettore in PC anti-UV stampato bianco (versione FSD 2x9W, FSD 2x18W, FC 32W). Riflettore/Portacablaggio in acciaio sottoposto a ciclo di verniciatura a polvere termoindurente a base di resine poliesteri carbossilate sature specificatamente selezionate per la loro elevatissima resistenza agli agenti atmosferici, indurente privo di TGIC e pigmenti dotati di elevatissima stabilità alla luce ed al calore,con Polimerizzazione in forno a 200°C, previo trattamento di Sgrassaggio, Fosfatazione ai Sali di Zinco, Passivazione con acqua demineralizzata ed. Asciugatura in forno a 110°C (versione FSD 2x18W emergenza permanente). Diffusore bombato in PMMA bianco. Colore Bianco, Grigio Metallizzato, Nero

MARECO LUCE SRL

Ein MARECO LUCE SRL Produkt

Entdecken Sie die MARECO LUCE SRL-Serie