Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO400-0752101M IRIS 1 E27 LED GRIGIO RAL9006 SCHERMO BI - 400-0752101M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Fassung - E27

Packung

  • 1 ST

EAN

8033148616309

Artikelnummer

MAO400-0752101M

Herstellernummer

400-0752101M

Hersteller

MAO

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Außendurchmesser:

280 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

113 mm

Lichtaustritt:

direkt

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Apparecchio per interni ed esterni. Plafoniera per utilizzo a parete o soffitto. Utilizzo: Zone di traffico ed aree generali interne ed esterne di edifici pubblici e privati. Peculiarità: Economicità. Versatilità per possibile trasformazione in lampione tramite accessori PHENIX e POLAR su versione Ø 280. Elevato grado di protezione (IP65). Caratteristiche tecniche: Corpo in policarbonato. Diffusore in acrilico bianco. Riflettore in alluminio. Cornice in policarbonato. Viteria in acciaio inox.

Ein MARECO LUCE SRL Produkt

Entdecken Sie die MARECO LUCE SRL-Serie