MARECO LUCE SRL - MAO400-0750101N IRIS 1 E27 LED NERO SCHERMO TRASPARENTE - 400-0750101N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1
Fassung - E27
Packung
1 ST
EAN
8033148616071
Artikelnummer
MAO400-0750101N
Herstellernummer
400-0750101N
Hersteller
MAO
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:
1
Fassung:
E27
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Höhe/Tiefe:
113 mm
Außendurchmesser:
280 mm


