Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO150-4042382W LIRA 40 QUADRO LED 1/2/3W 33 4000K

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Einbauhöhe/-tiefe - 56 mm

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

EAN

7449076098338

Artikelnummer

MAO150-4042382W

Herstellernummer

150-4042382W

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP67

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Einbauhöhe/-tiefe:

56 mm

Mit Leuchtmittel:

ja

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Mit Betriebsgerät:

nein

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Überrollbar:

ja

Breite:

40 mm

Max. Belastung:

500 kg

Nennstrom:

350...700 mA

Länge:

40 mm

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Apparecchio per interni ed esterni: Apparecchio con cornice quadra ad incasso a parete/pavimento carrabile/calpestabile con controcassa obbligatoria. Colore: Inox. Utilizzo: Percorsi pedonali, aree verdi, porticati, particolarmente indicata per illuminazione d’accento. Peculiarità: Utilizzabile a cielo aperto per alto grado di protezione (IP67). Risparmio energetico. Dimensioni estremamente compatte. Orientabile in varie direzioni. Versatilità delle ottiche. Chiusura inferiore e superiore della controcassa per agevolare la cementazione. Caratteristiche tecniche apparecchio: Controcassa in tecnopolimero. Corpo in acciaio inox AISI 316L. Diffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 5mm. Cornice in acciaio inox AISI 316L. Carrabilità 500Kg alla velocità massima di 20Km/h. Viteria in acciaio inox.