Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO150-4040484W LIRA 40 TONDO LED 1/2/3W ASIMMETRICO 9X2 - 150-4040484W

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Gehäusefarbe - Edelstahl

  • Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076098277

Artikelnummer

MAO150-4040484W

Herstellernummer

150-4040484W

Hersteller

MAO

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Gehäusefarbe:

Edelstahl

Werkstoff der Abdeckung:

Glas transparent

Nennstrom:

350...700 mA

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Justierbar:

nein

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Schutzart (IP):

IP67

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Außendurchmesser:

40 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

56 mm

Max. Belastung:

500 kg

Überrollbar:

ja

Elektrischer Anschluss mit Stecksystem:

ja

Apparecchio per interni ed esterni: Apparecchio con cornice tonda ad incasso a parete/pavimento carrabile/calpestabile con controcassa obbligatoria. Colore: Inox.Possibilità di utilizzo in percorsi pedonali, aree verdi, porticati, particolarmente indicata per illuminazione d’accento.Le caratteristiche dell'apparecchio sono: grado di protezione (IP67), dimensioni estremamente compatte, orientabile in varie direzioni, versatilità delle ottiche, chiusura inferiore e superiore della controcassa per agevolarela cementazione apparecchio, controcassa in tecnopolimero, corpo in acciaio inox AISI 316L, diffusore in vetro piano temperato trasparente spessore 5mm. cornice in acciaio inox AISI 316L, carrabilità 500Kg alla velocità massima di 20Km/h e viteria in acciaio inox.

MARECO LUCE SRL

Ein MARECO LUCE SRL Produkt

Entdecken Sie die MARECO LUCE SRL-Serie