MARECO LUCE SRL - MAO150-4040282W LIRA 40 TONDO LED 1/2/3W 22 4000K - 150-4040282W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Gehäusefarbe - Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung - Glas transparent
Nennstrom - 350...700 mA
Packung
1 ST
EAN
7449076098215
Artikelnummer
MAO150-4040282W
Herstellernummer
150-4040282W
Hersteller
MAO
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff der Abdeckung:
Glas transparent
Nennstrom:
350...700 mA
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Justierbar:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Schutzart (IP):
IP67
Schutzklasse nach IEC 61140:
III
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Höhe/Tiefe:
56 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Einbauhöhe/-tiefe:
80 mm
Max. Belastung:
500 kg
Überrollbar:
ja
Ein MARECO LUCE SRL Produkt
Entdecken Sie die MARECO LUCE SRL-Serie


