Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO150-1008182M MAIA 0,7W 4000K GRIGIO METALLIZZATO - 150-1008182M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Gehäusefarbe - grau

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Aufbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075406202

Artikelnummer

MAO150-1008182M

Herstellernummer

150-1008182M

Hersteller

MAO

Schutzart (IP):

IP65

Gehäusefarbe:

grau

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Aufbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

130 mm

Apparecchio per interni ed esterni: Apparecchio ad incasso parete su scatola civile universale a 3 moduli. Colore: Grigio metallizzato. A richiesta disponibilità di colorazioni RAL per quantitativi minimi di 50 pezzi. Utilizzo: Aree di passaggio, scale, corridoi, porticati all’interno ed esterno di edifi ci pubblici e privati. ATTENZIONE: Da incassare solo su muri rasati. Peculiarità: Utilizzo su scatole incasso universali preesistenti. Elevato grado di protezione IP65 anche posteriormente. Risparmio energetico. Caratteristiche tecniche apparecchio: Scatola incasso universale in tecnopolimero. Corpo in policarbonato. Vano cablaggio IP65. Mascherina di copertura in policarbonato. Viteria in acciaio inox. Caratteristiche cablaggio Led monocromatico: Striscia Led 1,2W CREE (assorbimento totale led 1W) 80lm luce naturale (NW) 4000K alimentato in tensione di rete 220-240V 50-60Hz.

Ein MARECO LUCE SRL Produkt

Entdecken Sie die MARECO LUCE SRL-Serie