Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO100-0158101G LUX EST 85 E27 LED PARETE ALLUMINIO - 100-0158101G

KopierenKopieren
MARECO LUCE SRL - MAO100-0158101G LUX EST 85 E27 LED PARETE ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Anzahl der Lichtquellen - 1

  • Fassung - E27

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

Produktserien

Lux est 85

EAN

8033706351864

Artikelnummer

MAO100-0158101G

Herstellernummer

100-0158101G

Hersteller

MAO

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Fassung:

E27

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Nennspannung:

220...240 V

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Breite:

275 mm

Höhe/Tiefe:

255 mm

Länge:

85 mm

Corpo in estruso di alluminio EN AW 6060 con trattamento termico T5 (durezza Brinnel 55- 80HB), sottoposto a trattamento di pulitura e sgrassaggio prima dell’Anodizzatura e successivamente sottoposto a ciclo di verniciatura a polvere termoindurente a base di resine. poliesteri carbossilate sature specificatamente selezionate per la loro elevatissima resistenza agli agenti atmosferici, indurente privo di TGIC e pigmenti dotati di elevatissima stabilità alla luce ed al calore,con Polimerizzazione in forno a 200°C, previo trattamento di Sgrassaggio. Fosfatazione ai Sali di Zinco, Passivazione con acqua demineralizzata ed Asciugatura in forno a. 110°C (Antacite – Corten - Bianco). Diffusore, a filo corpo in PMMA traslucido ad effetto acidato, collegato al corpo estruso tramite raccordo in NY-FV30% e sigillato con collante siliconico neutro puro, antimuffa a basso modulo elastico con ottima resistenza all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Basamento in NY-FV30% a filo corpo. Colore Grigio Alluminio. Guarnizioni in MUS di silicone. Viteria in acciaio INOX A2