Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO100-0157101S LUX EST 85 E27 LED ANTRACITE RAL7016 - 100-0157101S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073092476

Artikelnummer

MAO100-0157101S

Herstellernummer

100-0157101S

Hersteller

MAO

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

50 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Breite:

85 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

170 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Apparecchio per interni ed esterni. Apparecchio per utilizzo a parete, pavimento o soffitto. Utilizzo: Zone di traffico ed aree generali interne di edifici pubblici e privati, porticati e balconi. Peculiarità: Profilo a sezione quadrata. Caratteristiche tecniche: Basamento in tecnopolimero rinforzato. Corpo in alluminio anodizzato. Diffusore in acrilico translucido. Viteria in acciaio inox. Lampade utilizzabili di lunghezza massima 155mm. Versione montaggio pavimento IP44. Versione montaggio soffitto IP43. Versione montaggio parete IP40.

Ein MARECO LUCE SRL Produkt

Entdecken Sie die MARECO LUCE SRL-Serie