Startseite

MARECO LUCE SRL - MAO100-0157101G LUX EST 85 E27 LED ALLUMINIO - 100-0157101G

KopierenKopieren
MARECO LUCE SRL - MAO100-0157101G LUX EST 85 E27 LED ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Fassung - E27

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071327471

Artikelnummer

MAO100-0157101G

Herstellernummer

100-0157101G

Hersteller

MAO

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Länge:

50 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

85 mm

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Höhe/Tiefe:

170 mm

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Apparecchio per utilizzo a parete, pavimento o soffitto Zone di traffico ed aree generali interne di edifici pubblici e privati, porticati e balconi Profilo a sezione quadrata. •Basamento in tecnopolimero rinforzato •Corpo in alluminio anodizzato •Diffusore in acrilico translucido •Viteria in acciaio inox •Lampade utilizzabili di lunghezza massima 120 mm.