Startseite
Nicht mehr in Produktion

MARECO LUCE SRL - MAO0231182M RIGA 120 DOPPIA EMISSIONE 10W 4000K GRIG - 0231182M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073159162

Artikelnummer

MAO0231182M

Herstellernummer

0231182M

Hersteller

MAO

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

120 mm

Breite:

33 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

93...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

930...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Riga 120. Sistema lineare per utilizzo diretto a parete. Profilo estremamente compatto. Pre-foratura per fissaggio a parete, compatibile con scatole incasso universali 3 moduli. Circuito led ad allacciamento diretto alla rete senza driver. Morsettiera ricoverata all’interno del corpo apparecchio 2x2,5mm² IP68 per cavi Ø5mm-Ø14mm per facilitare l’installazione del prodotto. Viteria in acciaio inox A2. Circuito led interamente resinato con finitura superficiale bianca. Corpo in alluminio estruso anodizzatoe verniciato. Carter di copertura in alluminio estruso anodizzato e verniciato. Barra led in alluminio estruso anodizzato e verniciato. Testate di chiusura in tecnopolimero rinforzato e verniciato. Caratteristiche tecniche LED: Bi-emissione 10W - NW 4000K - 930 lm. Colore: Grigio metallizzato.