Startseite
Nicht mehr in Produktion

MARECO LUCE SRL - MAO0230184S RIGA 120 MONO EMISSIONE 5W 3000K ANTRACI - 0230184S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Gehäusefarbe - anthrazit

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449072827444

Artikelnummer

MAO0230184S

Herstellernummer

0230184S

Hersteller

MAO

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

anthrazit

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

120 mm

Breite:

33 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

90 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchtenlichtausbeute:

93...0 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

465...0 lm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"nach EN 60598-2-24:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Riga 120. Sistema lineare per utilizzo diretto a parete. Profilo estremamente compatto. Pre-foratura per fissaggio a parete, compatibile con scatole incasso universali 3 moduli. Circuito led ad allacciamento diretto alla rete senza driver. Morsettiera ricoverata all’interno del corpo apparecchio 2x2,5mm² IP68 per cavi Ø5mm-Ø14mm per facilitare l’installazione del prodotto. Viteria in acciaio inox A2. Circuito led interamente resinato con finitura superficiale bianca. Corpo in alluminio estruso anodizzatoe verniciato. Carter di copertura in alluminio estruso anodizzato e verniciato. Barra led in alluminio estruso anodizzato e verniciato. Testate di chiusura in tecnopolimero rinforzato e verniciato. Caratteristiche tecniche LED: Monoemissione 5W - WW 3000K - 465 lm. Colore: Antracite.