MARECO LUCE S.R.L. - MAO1080382F SFERA LED 8W 4000K PX/FM 300MM
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Pollerleuchte
Mit Lichtsensor - nein
Mit Bewegungsmelder - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Packung
1 ST
EAN
8013768670301
Artikelnummer
MAO1080382F
Herstellernummer
1080382F
Hersteller
MAO
Art der Leuchte
Pollerleuchte
Mit Lichtsensor
nein
Mit Bewegungsmelder
nein
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
ja
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Gehäusefarbe
sonstige
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff strukturiert
Nennspannung
220...240 V
Betriebsgerät
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät
ja
Schutzart (IP)
IP44
Schutzklasse
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
980 lm
Lichtfarbe
weiß
Farbtemperatur
4000...4000 K
Höhe/Tiefe
304 mm
Durchmesser
300 mm
Sfera Led 300. Cono cablaggio in tecnopolimero rinforzato per ricovero driver Aletta frangiluce in tecnopolimero rinforzato. Cappello di copertura in tecnopolimero rinforzato. Base IP44. Base in policarbonato autoestinguente V2. Bloccacavo autoregolante.Utilizzo su palo Ø60mm. Viteria in acciaio inox A2. Montaggio diritto. Colore: Fumé. Caratteristiche tecniche Led: Modulo 18Led circolare 6.8W 4000K NW (luce natural) 980 lm Emissione rotosimmetrica. Driver elettronico incluso - 100-240V / 50-60Hz.