MARECO LUCE S.R.L. - MAO1019182N CHONE LED 8W 4000K NERO
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art der Leuchte - Podestleuchte
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel - ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
7449075746766
Artikelnummer
MAO1019182N
Herstellernummer
1019182N
Hersteller
MAO
Art der Leuchte
Podestleuchte
Leuchtmittel
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel
ja
Geeignet für Leuchtmittelanzahl
1
Werkstoff des Gehäuses
Kunststoff
Gehäusefarbe
schwarz
Werkstoff der Abdeckung
Kunststoff strukturiert
Nennspannung
220...240 V
Schutzart (IP)
IP54
Schutzklasse
II
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1
660 lm
Lichtfarbe
weiß
Farbtemperatur
4000...4000 K
Höhe/Tiefe
290 mm
Durchmesser
246 mm
Apparecchio per esterni: Apparecchio per utilizzo su palo Ø60mm in testa. Peculiarità: Economicità. Rispondenza alle leggi regionali contro l’inquinamento luminoso. Caratteristiche tecniche apparecchiosono : Base in tecnopolimero rinforzato,diffusore in acrilico trasparente prismatizzato internamente,cappello in tecnopolimero rinforzato.e viteria in acciaio inox. Caratteristiche cablaggio Led monocromatico: Led monocromatico Klight 7W (assorbimento totale led 7W) 520lm luce natural NW 4000K o luce calda WW 2800K.