MARCOM SRL - MCMUAP-AC-PRO ACCESS POINT WI-FI SYSTEM UBIQUITI - UAP-AC-PRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
7449075604004
Artikelnummer
MCMUAP-AC-PRO
Herstellernummer
UAP-AC-PRO
Hersteller
MCM
Costruisci la tua rete Wi-Fi con l'Access Point UniFi® ac Pro, parte del sistema WiFi Ubiquiti Networks® UniFi Enterprise. L'UniFi AC Pro Access Point, è un punto di accesso dual-band 802.11ac da interno / esterno, ad alte prestazioni, in grado di raggiungere velocità fino a 1750 Mbps con una portata fino a 122 metri. Caratteristiche: Dual-Band 3x3 MIMO simultaneo Banda da 5 GHz con velocità fino a 1300 Mbps Banda da 2,4 GHz con velocità fino a 450 Mbps Portata fino a 122 metri (400 piedi) Compatibile con 802.3af PoE / 802.3at PoE + (2) Porte Gigabit Ethernet Funziona con UniFi Network Controller Gestisci le tue reti da un unico piano di controllo Configurazione, controllo e monitoraggio intuitivi e robusti Aggiornamento firmware remoto Utenti e ospiti Supporto per portale ospite / hotspot


