Startseite

MARCOM SRL - MCMMB3280 GATEWAY MODBUS TCP-RTU 1X PORTA ETHERNET - MB3280

KopierenKopieren
MARCOM SRL - MCMMB3280 GATEWAY MODBUS TCP-RTU 1X PORTA ETHERNET

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070483307

Artikelnummer

MCMMB3280

Herstellernummer

MB3280

Hersteller

MCM

Il gateway MB3280 è un gateway Modbus standard che converte tra i protocolli Modbus TCP e Modbus RTU/ASCII. Sono supportati fino a 16 master Modbus TCP contemporanei, con un massimo di 31 slave RTU/ASCII per porta seriale (con repeater max 250). Per i master RTU/ASCII sono supportati fino a 32 slave TCP. Integrazione in una rete Modbus standard Il gateway MB3280 è progettato per una facile integrazione nelle reti Modbus TCP e RTU/ASCII. Con questo modello, dispositivi slave Modbus seriali possono essere perfettamente incorporati in una rete Modbus TCP già esistente, e dispositivi Modbus TCP slave possono essere resi accessibili ai master seriali. Il gateway MB3280 offre funzionalità che rendono l'integrazione di rete semplice, personalizzabile e compatibile con quasi tutte le reti Modbus. Gateway conveniente per alti volumi Il dispositivo MGate MB3280 può efficacemente integrare le reti ad alta densità di nodi Modbus. Ogni porta seriale RS-233/422/485 può essere configurata individualmente per Modbus RTU o Modbus ASCII o funzionare anche a baudrate diverse, permettendo entrambi i tipi di reti da integrare con Modbus TCP all'interno di un unico pacchetto. CARATTERISTICHE PRINCIPALI Numero di porte 1x porta Ethernet (10-100 Mbps) 2x porta RS232/RS422/RS485 (connettore DB9 maschio) Protezioni porta Ethernet: Protezione isolamento 1.5KV porta seriale: Protezione ESD 1.5KV Segnali porta seriale RS232: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND RS422 / RS485(4w): Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND RS485 (2w): Data+, Data-, GND Modalità Operative RTU Slave, RTU Master, ASCII Slave, ASCII Master Multi-master e Multi-drop Modalità Master: 32 TCP slave Modalità Slave: 16 TCP master (lunghezza coda richieste: 32 per ciascun master) Alimentazione 12 ~ 48VDC (connettore a spinotto) Assorbimento max: 200mA Condizioni Ambientali Temperatura di funzionamento: 0 ~ 55°C Umidità: 5 ~ 95% (non condensante)