Startseite

MARCOM SRL - MCMEDS-205 SWITCH ETHERNET 5 PORTE ETHERNET 10/100B - EDS-205

KopierenKopieren
MARCOM SRL - MCMEDS-205 SWITCH ETHERNET 5 PORTE ETHERNET 10/100B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449077503558

Artikelnummer

MCMEDS-205

Herstellernummer

EDS-205

Hersteller

MCM

Gli switch Ethernet industriali della serie EDS-205/208 sono switch Ethernet industriali entry-level a 5 e 8 porte che supportano IEEE 802.3/802.3u/802.3x con porte RJ45 10/100M, full/half-duplex, MDI/MDIX con rilevamento automatico. Gli switch EDS-205/208 sono classificati per funzionare a temperature comprese tra -10 e 60 °C e sono sufficientemente robusti per qualsiasi ambiente industriale gravoso. Introduzione Serie EDS-205/208 Specifiche Switch Ethernet non gestiti entry-level a 5 e 8 porte in qualsiasi ambiente industriale gravoso. Gli switch possono essere facilmente installati su guida DIN e in scatole di distribuzione. La possibilità di montaggio su guida DIN, l'ampia gamma di temperature operative e l'alloggiamento IP30 con indicatori LED rendono gli switch EDS-205/208 plug-and-play facili da usare e affidabili.