Startseite

LUMICOM - TUZZI Deckenleuchte ø40, schwarz/silber Metall, 1xE27 - 303002000159

KopierenKopieren
LUMICOM - TUZZI Deckenleuchte ø40, schwarz/silber Metall, 1xE27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lange - 40 m

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • ST

EAN

8052744356136

Artikelnummer

Herstellernummer

303002000159

Hersteller

WAY

Lange:

40 m

Schutzart (IP):

IP20

Der zylindrisch geformte Schirm der Tuzzi-Deckenleuchte ist außen mit einer matten Pulverbeschichtung und innen mit einem handapplizierten Metallblatt versehen. Diese Innenseite verleiht der Lampe einen zusätzlichen Glanz und eine besondere Helligkeit beim Einschalten. Die Tuzzi-Pendelleuchte, schlicht in ihrer Form, aber extravagant in ihrer besonderen Verarbeitung, überzeugt durch ihre Liebe zum Detail, nicht zuletzt durch die Tatsache, dass sie in Italien von unseren Handwerkern handgefertigt wird.