Startseite

LUMICOM - TUZZI Deckenleuchte ø40 Metall rot/Weiß 1xE27 - 303002000156

KopierenKopieren
LUMICOM - TUZZI Deckenleuchte ø40 Metall rot/Weiß 1xE27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lange - 40 m

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • ST

EAN

8052744356389

Artikelnummer

Herstellernummer

303002000156

Hersteller

WAY

Lange:

40 m

Schutzart (IP):

IP20

Der zylindrisch geformte Schirm der Deckenleuchte Tuzzi ist vollständig mit Epoxidpulver beschichtet. Dank der Form des Schirms zeichnet sich das Produkt im eingeschalteten Zustand durch eine besondere Leuchtkraft aus. Die schlichte, aber elegante Deckenleuchte Tuzzi überzeugt durch ihre Liebe zum Detail, nicht zuletzt weil sie in Italien von unseren Handwerkern handgefertigt wird.