Startseite

LUMICOM - TUZZI Deckenleuchte, ø 50 cm, glänzend weißes Metall, 1xE27 - 303002000825

KopierenKopieren
LUMICOM - TUZZI Deckenleuchte, ø 50 cm, glänzend weißes Metall, 1xE27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lange - 50 m

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • ST

EAN

8058421026798

Artikelnummer

Herstellernummer

303002000825

Hersteller

WAY

Lange:

50 m

Schutzart (IP):

IP20

Der zylindrische Lampenschirm der Deckenleuchte Tuzzi ist vollständig mit Epoxidpulverfarben lackiert. Dank der Form des Lampenschirms zeichnet sich das Produkt im eingeschalteten Zustand durch eine besondere Helligkeit aus. Die Deckenleuchte Tuzzi, schlicht in der Form, aber elegant, überzeugt durch ihre Liebe zum Detail, nicht zuletzt dadurch, dass sie von unseren Handwerkern in Italien handgefertigt wird.