Startseite

LUMICOM - STELO SPOT Einbau Ø2,5 Metall weiß matt 4W 4000K - 703105000034

KopierenKopieren
LUMICOM - STELO SPOT Einbau Ø2,5 Metall weiß matt 4W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lange - 65 m

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Nennstrom - 4000 A

  • Hohe/Tiefe - 10 mm

Packung

  • ST

EAN

8058421057716

Artikelnummer

Herstellernummer

703105000034

Hersteller

WAY

Lange:

65 m

Schutzart (IP):

IP20

Nennstrom:

4000 A

Hohe/Tiefe:

10 mm

Der Einbaustrahler Stelo ist eine moderne und elegante Beleuchtungslösung, perfekt für private und gewerbliche Umgebungen. Sein minimalistisches Design zeichnet sich durch eine dünne und längliche Struktur aus, die an einen Stiel erinnert und eine raffinierte und diskrete Ästhetik bietet. Der Strahler Stelo besteht aus epoxidpulverbeschichtetem Metall und ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, passend zu verschiedenen Einrichtungsstilen. Die LED-Lichtquelle garantiert eine effiziente und gleichmäßige Beleuchtung mit hervorragender Farbwiedergabe und geringem Verbrauch. Dank der Einbaumontage eignet sich der Strahler Stelo ideal zur gezielten Lichtsetzung in Fluren, Schlafzimmern, Wohn- oder Arbeitsräumen und bietet gerichtetes Licht. Der Einbaustrahler Stelo ist perfekt für alle, die eine funktionale Beleuchtung mit schlichtem Design suchen. Er vereint Ästhetik und Funktionalität in einer einzigen Beleuchtungslösung.