Startseite

LUMICOM - MONDRIAN WANDLEUCHTE LED 14X14 METALLO ROSE LOTUS 10W 4000K - 403062000015

KopierenKopieren
LUMICOM - MONDRIAN WANDLEUCHTE LED 14X14 METALLO ROSE LOTUS 10W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000

  • Länge - 14

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • ST

EAN

8058421037343

Artikelnummer

Herstellernummer

403062000015

Hersteller

WAY

Farbtemperatur:

4000

Länge:

14

Schutzart (IP):

IP20

Die Mondrian Wandleuchte bietet ein modernes und minimalistisches Design. Diese aus pulverbeschichtetem Metall gefertigte Wandleuchte ist für die Wandmontage konzipiert. Die eindrucksvolle Beleuchtung erzeugt einen angenehmen Lichteffekt mit einem Lichtstrahl, der sich nach oben oder unten ausbreitet. Diese Lampe bietet effektives Licht bei geringem Energieverbrauch. Die Mondrian-Wandleuchte ist in der Version mit natürlichem Weißlicht (4000 K) erhältlich und zeichnet sich durch ihr kompaktes, einfaches und vielseitiges Design aus, das sich perfekt für die Beleuchtung verschiedener Räume in Ihrem Zuhause eignet. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN: Abmessungen: 14x14x4cm Maximale Leistung: 10 W Spannung: 24V Lumen 4000K: 1400 ANWENDUNG: Die Wandleuchte Mondrian ist die perfekte Lösung, um die gewünschte Beleuchtung in den Räumen Ihres Zuhauses, wie dem Wohnbereich, dem Eingangsbereich oder dem Flur, zu gewährleisten. Dank seiner technischen Leistung und seinem essentiellen Design fügt sich dieses Produkt harmonisch in jeden Kontext ein und trägt dazu bei, eine angenehme und einladende Atmosphäre zu schaffen. Sie können sie einzeln platzieren oder mehrere Lampen kombinieren, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Sie sind in verschiedenen Farben und Größen erhältlich und können diejenige auswählen, die am besten zu Ihrem Stil und Ihren Bedürfnissen passt. Verleihen Sie Ihrem Zuhause einen Hauch von modernem Stil mit der Mondrian-Wandleuchte, die effiziente Beleuchtung und eine auffällige Ästhetik bietet.