LUMICOM - LUMICOM | ROND Wandleuchte, 2x GU10, max 33W, metall, weiß matt, D.6cm x H18cm - 403060000001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6
Schutzart (IP) - IP20
Höhe/Tiefe - 22
Packung
ST
EAN
8052107474538
Artikelnummer
Herstellernummer
403060000001
Hersteller
WAY
Länge:
6
Schutzart (IP):
IP20
Höhe/Tiefe:
22
Die Wandleuchte ROND ist ein Beleuchtungsprodukt für Innenräume mit einer röhrenförmigen Metallstruktur, die innen mit einer Metallplatte (Gold, Silber oder Kupfer) und zwei GU10-Lampenfassungen beschichtet ist. Die in Schwarz oder Weiß erhältliche Wandleuchte Rond hat einen Durchmesser von 6 cm und eine Höhe von 22 cm. 80 % der Rond-Komponenten sind im Schadensfall austauschbar, in Übereinstimmung mit der seit September 2021 geltenden Ökodesign-Norm. Rond wird vollständig in unseren Fabriken mit Produkten und Elementen zu 100 % Made in Italy hergestellt.


