Startseite

LUMICOM - LUMICOM | ROND Deckenleuchte, 1x GU10, max 33W, metall, blau, D.6cm x H40cm - 303006000205

KopierenKopieren
LUMICOM - LUMICOM | ROND Deckenleuchte, 1x GU10, max 33W, metall, blau, D.6cm x H40cm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe/Tiefe - 40

Packung

  • ST

EAN

8058421009081

Artikelnummer

Herstellernummer

303006000205

Hersteller

WAY

Länge:

6

Schutzart (IP):

IP20

Höhe/Tiefe:

40

Rond ist ein Lichtobjekt in schlichtem und harmonischem Stil, das mit seiner zylindrischen Form aus pulverbeschichtetem Metall die perfekte Wahl für moderne Wohnräume ist. Das Licht wird von der GU10-Glühbirne abgegeben, die verwendet wird, um das Licht nach unten zu streuen. Wir empfehlen die Verwendung mehrerer Deckenleuchten in Reihe, um die Lichtwirkung zu verstärken, ideal zum Beispiel um eine Theke, eine Arbeitsplatte oder einen Tisch zu beleuchten.