LUMICOM - LUMICOM | ROND Deckenleuchte, 1x GU10, max 33W, metall, blau, D.6cm x H10cm - 303006000090
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 6
Schutzart (IP) - IP20
Höhe/Tiefe - 10
Packung
ST
EAN
8052107476761
Artikelnummer
Herstellernummer
303006000090
Hersteller
WAY
Länge:
6
Schutzart (IP):
IP20
Höhe/Tiefe:
10
Rond ist ein Lichtobjekt in schlichtem und harmonischem Stil, das mit seiner zylindrischen Form aus pulverbeschichtetem Metall die perfekte Wahl für moderne Wohnräume ist. Das Licht wird von der GU10-Glühbirne abgegeben, die verwendet wird, um das Licht nach unten zu streuen. Wir empfehlen die Verwendung mehrerer Deckenleuchten in Reihe, um die Lichtwirkung zu verstärken, ideal zum Beispiel um eine Theke, eine Arbeitsplatte oder einen Tisch zu beleuchten.