Startseite

LUMICOM - LUMICOM | ROND Wandleuchte, 2X GU10, max 33W, metall, schwarz matt/blatt gold, H18cm

KopierenKopieren
LUMICOM - LUMICOM | ROND Wandleuchte, 2X GU10, max 33W, metall, schwarz matt/blatt gold, H18cm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 6

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe/Tiefe - 22

Packung

  • ST

EAN

8056358958892

Artikelnummer

Herstellernummer

403060000024

Hersteller

WAY

Länge:

6

Schutzart (IP):

IP20

Höhe/Tiefe:

22

Die Wandleuchte ROND ist ein Beleuchtungsprodukt für Innenräume mit einer röhrenförmigen Metallstruktur, die innen mit einer Metallplatte (Gold, Silber oder Kupfer) und zwei GU10-Lampenfassungen beschichtet ist. Die in Schwarz oder Weiß erhältliche Wandleuchte Rond hat einen Durchmesser von 6 cm und eine Höhe von 22 cm. 80 % der Rond-Komponenten sind im Schadensfall austauschbar, in Übereinstimmung mit der seit September 2021 geltenden Ökodesign-Norm. Rond wird vollständig in unseren Fabriken mit Produkten und Elementen zu 100 % Made in Italy hergestellt.