Startseite

LUMICOM - LUMICOM | RIFT wandleuchte l, STRIP LED, 30W/m, 3000K, metall, rot glänzende glänzende, L.90 - 403110000182

KopierenKopieren
LUMICOM - LUMICOM | RIFT wandleuchte l, STRIP LED, 30W/m, 3000K, metall, rot glänzende glänzende, L.90

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000

  • Länge - 60

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • ST

EAN

8058421023193

Artikelnummer

Herstellernummer

403110000182

Hersteller

WAY

Farbtemperatur:

3000

Länge:

60

Schutzart (IP):

IP20

Die Wandleuchte Rift bietet mit ihrer quaderförmigen Form ein modernes und minimalistisches Design. Diese Wandleuchte besteht aus pulverbeschichtetem Metall und ist für die Wandmontage vorgesehen. Die eindrucksvolle Beleuchtung erzeugt einen angenehmen Lichteffekt mit einem Lichtstrahl, der sich sowohl nach oben als auch nach unten ausbreitet. Dank der innovativen Technologie mit integriertem LED-Streifen bietet diese Leuchte effektvolles Licht bei geringem Energieverbrauch. Die Rift-Wandleuchte ist sowohl mit warmem Licht (3000 K) als auch mit natürlichem Weißlicht (4000 K) erhältlich und zeichnet sich durch ihr kompaktes, einfaches und vielseitiges Design aus, das sich perfekt für die Beleuchtung verschiedener Räume in Ihrem Zuhause eignet.ANWENDUNG: Die Rift Wandleuchte ist die perfekte Lösung, um die gewünschte Beleuchtung in den Räumen Ihres Zuhauses, wie dem Wohnbereich, dem Eingangsbereich oder dem Flur, zu gewährleisten. Dank seiner technischen Leistung und seinem essentiellen Design fügt sich dieses Produkt harmonisch in jeden Kontext ein und trägt dazu bei, eine angenehme und einladende Atmosphäre zu schaffen. Sie können sie einzeln platzieren oder mehrere Lampen kombinieren, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Sie sind in verschiedenen Farben und Größen erhältlich und können diejenige auswählen, die am besten zu Ihrem Stil und Ihren Bedürfnissen passt.