Startseite

LUMICOM - LUMICOM | PUNNETT Deckenleuchte, 4X E27, max 42W, metall/plexiglas, schwarz matt, D.50cm - 303110000005

KopierenKopieren
LUMICOM - LUMICOM | PUNNETT Deckenleuchte, 4X E27, max 42W, metall/plexiglas, schwarz matt, D.50cm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 50

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe/Tiefe - 8

Packung

  • ST

EAN

8056646819706

Artikelnummer

Herstellernummer

303110000005

Hersteller

WAY

Länge:

50

Schutzart (IP):

IP20

Höhe/Tiefe:

8

Der Charme des zeitlosen und minimalistischen Klassikers. Dies reicht aus, um Punnett zu beschreiben, unsere meistverkaufte Deckenleuchte, die sich durch ein äußerst klares und essentielles Design auszeichnet, für eine Lampe, die dem Rest der Möbel nicht die Szene stehlen will, sondern sie vielmehr durch ihre Fähigkeit, dies zu tun, aufwertet den Raum beleuchten. Wo auch immer Sie sie montieren, die Punnett-Deckenleuchte sieht nie fehl am Platz aus, auch dank ihrer Dimensions- und Farb-/Finish-Variationen.