LUMICOM - LUMICOM | PUNNETT Deckenleuchte, 4X E27, max 42W, metall/plexiglas, zement, D.50cm - 303003000037
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 50
Schutzart (IP) - IP20
Höhe/Tiefe - 8
Packung
ST
EAN
8056646819263
Artikelnummer
Herstellernummer
303003000037
Hersteller
WAY
Länge:
50
Schutzart (IP):
IP20
Höhe/Tiefe:
8
Der Charme des zeitlosen und minimalistischen Klassikers. Dies reicht aus, um Punnett zu beschreiben, unsere meistverkaufte Deckenleuchte, die sich durch ein äußerst klares und essentielles Design auszeichnet, für eine Lampe, die dem Rest der Möbel nicht die Szene stehlen will, sondern sie vielmehr durch ihre Fähigkeit, dies zu tun, aufwertet den Raum beleuchten. Wo auch immer Sie sie montieren, die Punnett-Deckenleuchte sieht nie fehl am Platz aus, auch dank ihrer Dimensions- und Farb-/Finish-Variationen.


