Startseite

LUMICOM - LUMICOM | PUNNETT Deckenleuchte, LED INTEGRATO, 30W, 4000K, metall/plexiglas, weiß matt, D.50cm

KopierenKopieren
LUMICOM - LUMICOM | PUNNETT Deckenleuchte, LED INTEGRATO, 30W, 4000K, metall/plexiglas, weiß matt, D.50cm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000

  • Länge - 50

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe/Tiefe - 8

Packung

  • ST

EAN

8056646818136

Artikelnummer

Herstellernummer

303038000049

Hersteller

WAY

Farbtemperatur:

4000

Länge:

50

Schutzart (IP):

IP20

Höhe/Tiefe:

8

Der Charme des zeitlosen und minimalistischen Klassikers. Dies reicht aus, um Punnett zu beschreiben, unsere meistverkaufte Deckenleuchte, die sich durch ein äußerst klares und essentielles Design auszeichnet, für eine Lampe, die dem Rest der Möbel nicht die Szene stehlen will, sondern sie vielmehr durch ihre Fähigkeit, dies zu tun, aufwertet den Raum beleuchten. Wo auch immer Sie sie montieren, die Punnett-Deckenleuchte sieht nie fehl am Platz aus und vor allem wird sie dank der integrierten Lumicom High Efficiency LED-Platine die Umgebung stets optimal ausleuchten.