Startseite

LUMICOM - LUMICOM | PUNNETT Deckenleuchte, 3X E27, max 42W, metall/plexiglas, corten, D.40cm - 303014000041

KopierenKopieren
LUMICOM - LUMICOM | PUNNETT Deckenleuchte, 3X E27, max 42W, metall/plexiglas, corten, D.40cm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 40

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe/Tiefe - 8

Packung

  • ST

EAN

8056358950360

Artikelnummer

Herstellernummer

303014000041

Hersteller

WAY

Länge:

40

Schutzart (IP):

IP20

Höhe/Tiefe:

8

Der Charme des zeitlosen und minimalistischen Klassikers. Dies reicht aus, um Punnett zu beschreiben, unsere meistverkaufte Deckenleuchte, die sich durch ein äußerst klares und essentielles Design auszeichnet, für eine Lampe, die dem Rest der Möbel nicht die Szene stehlen will, sondern sie vielmehr durch ihre Fähigkeit, dies zu tun, aufwertet den Raum beleuchten. Wo auch immer Sie sie montieren, die Punnett-Deckenleuchte sieht nie fehl am Platz aus, auch dank ihrer Dimensions- und Farb-/Finish-Variationen.