LUMICOM - LUMICOM | MANHATTAN S Deckenleuchte, 1X GU10, max 33W, metall, grau anthrazit, 10x10cm - 303006000172
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 10
Schutzart (IP) - IP20
Höhe/Tiefe - 7
Packung
ST
EAN
8056358954481
Artikelnummer
Herstellernummer
303006000172
Hersteller
WAY
Länge:
10
Schutzart (IP):
IP20
Höhe/Tiefe:
7
Die Deckenleuchte MANHATTAN ist ein für den Innenbereich geeignetes Beleuchtungsprodukt, das sich perfekt an unterschiedliche Verwendungszwecke anpasst und sowohl in privaten als auch in gewerblichen Umgebungen effektiv und dekorativ wirkt. Sie besteht aus epoxidpulverbeschichtetem Metall und ist mit GU10-Fassungen ausgestattet. Zahlreiche Farben zur Auswahl. Manhattan kann, wie alle unsere Beleuchtungsprodukte, dank der „Just in Time“-Produktion unseres Unternehmens an die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden angepasst werden. 80 % der Komponenten von Manhattan sind gemäß der ab September 2021 in Kraft getretenen Ökodesign-Gesetzgebung im Schadensfall austauschbar. Manhattan wird vollständig in unseren Fabriken mit Produkten und Elementen zu 100 % Made in Italy hergestellt.


