Startseite

LUMICOM - LUMICOM | MANHATTAN M Deckenleuchte, 2X GU10, max 33W, metall, schwarz glänzende, 25x10cm - 303009000003

KopierenKopieren
LUMICOM - LUMICOM | MANHATTAN M Deckenleuchte, 2X GU10, max 33W, metall, schwarz glänzende, 25x10cm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 25

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe/Tiefe - 7

Packung

  • ST

EAN

8056358954603

Artikelnummer

Herstellernummer

303009000003

Hersteller

WAY

Länge:

25

Schutzart (IP):

IP20

Höhe/Tiefe:

7

Die Deckenleuchte MANHATTAN ist ein für den Innenbereich geeignetes Beleuchtungsprodukt, das sich perfekt an unterschiedliche Verwendungszwecke anpasst und sowohl in privaten als auch in gewerblichen Umgebungen effektiv und dekorativ wirkt. Sie besteht aus epoxidpulverbeschichtetem Metall und ist mit GU10-Fassungen ausgestattet. Zahlreiche Farben zur Auswahl. Manhattan kann, wie alle unsere Beleuchtungsprodukte, dank der „Just in Time“-Produktion unseres Unternehmens an die individuellen Bedürfnisse unserer Kunden angepasst werden. 80 % der Komponenten von Manhattan sind gemäß der ab September 2021 in Kraft getretenen Ökodesign-Gesetzgebung im Schadensfall austauschbar. Manhattan wird vollständig in unseren Fabriken mit Produkten und Elementen zu 100 % Made in Italy hergestellt.