Startseite

LUMICOM - LUMICOM | LINEAR Deckenleuchte, STRIP LED integriert, 14.4W, 4000K, metall, grün iceberg, L60cm - 103113000024

KopierenKopieren
LUMICOM - LUMICOM | LINEAR Deckenleuchte, STRIP LED integriert, 14.4W, 4000K, metall, grün iceberg, L60cm

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000

  • Schutzart (IP) - IP20

Packung

  • ST

EAN

8052107474248

Artikelnummer

Herstellernummer

103113000024

Hersteller

WAY

Farbtemperatur:

4000

Schutzart (IP):

IP20

Die Linear-Pendelleuchte ist ein Produkt, das für Arbeitsumgebungen in Innenräumen geeignet ist. Die Leuchte besteht aus einem Aluminium-Strangpressprofil, das einen hochwertigen LED-Streifen aus unserer Produktion beherbergt. Die Lichtstreuung wird durch den satinierten PMMA-Diffusor garantiert, der auf der exponierten Seite des Profils untergebracht ist. Die beiden Tragseile aus Stahl ermöglichen eine einfache Höhenverstellung der Leuch